EDSAL BSR226 -ruuviton hyllylisäosa 72 x 48 3 -hylly | AC9KJF 3HA30

EDSAL BSR226 Pulttiton hyllylisäosa 72 x 48 3 hylly

Varastossa
Tuote: AC9KJF Malli: BSR226Ristiviite: 3HA30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€117.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hyllylisäosa
Palkin kapasiteetti1000 lb
VäriHarmaa
Kansi materiaaliTeräs
Syvyys48 "
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn tyyliSingle Suora
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 107.1
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalkin kapasiteettiKansi materiaaliSyvyysKorkeusLeveysHinta
EDSAL BSRR-292 Pulttittomat hyllyt Lisäosa 96 x 36 3 Hylly | AA4TDN 13D232 BSRR-2921250 lblastulevyn36 "60 "96 "€63.93
EDSAL BSR229 Pulttittomat hyllyt Lisäosa 96 x 48 3 Hylly | AC9KJJ 3HA33 BSR229800 lbTeräs48 "84 "96 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL BSR226 Pulttiton hyllylisäosa 72 x 48 3 hylly
€117.26 / yksikkö