EDSAL BSRR-292 Pulttittomat hyllyt Lisäosa 96 x 36 3 Hylly | AA4TDN 13D232

EDSAL BSRR-292 Pulttiton hyllylisäosa 96 x 36 3 hylly

Varastossa
Tuote: AA4TDN Malli: BSRR-292Ristiviite: 13D232

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€63.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hyllylisäosa
Palkin kapasiteetti1250 lb
VäriHarmaa
Kansi materiaalilastulevyn
Syvyys36 "
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Korkeus60 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn tyyliSingle Suora
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.05
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalkin kapasiteettiKansi materiaaliSyvyysKorkeusLeveysHinta
EDSAL BSR226 -ruuviton hyllylisäosa 72 x 48 3 -hylly | AC9KJF 3HA30 BSR2261000 lbTeräs48 "84 "72 "€117.26
EDSAL BSR229 Pulttittomat hyllyt Lisäosa 96 x 48 3 Hylly | AC9KJJ 3HA33 BSR229800 lbTeräs48 "84 "96 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL BSRR-292 Pulttiton hyllylisäosa 96 x 36 3 hylly
€63.93 / yksikkö