Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 87439 Triple-y (r) -ruuvimeisseli # 5 | AE6TMG 5UXY6

EAZYPOWER 87439 Triple-y(r)-ruuvimeisseli #5

Varastossa
Tuote: AE6TMG Malli: 87439Ristiviite: 5UXY6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitaltta
Suorittaa loppuunKiiltävä
Kahvan muotoilu4-puolinen
Kahva materiaalibutyraatti
Kokonaispituus9"
Varren pituus5"
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko#5
VinkkityyliTriple-Y (oikea)
VinkityyliryhmäPhillips / ristipiste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoHinta
EAZYPOWER 35674 Triple-y (r) ruuvimeisseli #1 | AE6TMC 5UXY2 35674#1€22.97
EAZYPOWER 35675 Triple-y (r) -ruuvimeisseli # 2 | AE6TMD 5UXY3 35675#2€16.37
EAZYPOWER 35676 Triple-y (r) ruuvimeisseli #3 | AE6TME 5UXY4 35676#3€15.68
EAZYPOWER 35677 Triple-y (r) ruuvimeisseli #4 | AE6TMF 5UXY5 35677#4€16.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 87439 Triple-y(r)-ruuvimeisseli #5
€16.37 / yksikkö