Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUUKAUSI AMERICAN 542P-1024 Kääntösulku 1 tuuman jäykkä kierre | AD4FKY 41H480

MOON AMERICAN 542P-1024 Kääntyvä sulku 1 tuuman jäykkä kierre

Varastossa
Tuote: AD4FKY Malli: 542P-1024Ristiviite: 41H480

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€476.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä sammutus
Aktivoi Bytwist
Base TypeJäykkä
Rungon materiaaliMuovi / alumiini
Suorittaa loppuunMuovi / alumiini
Grip TypePistooli
Sisääntulon koko1"
Max. Paine300 psi
KiertyyppiNH
väylä1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoHinta
KUUKAUSI AMERICAN 542-1024 Kääntöpysäytys 1 tuuman jäykkä kierre | AD4FKW 41H478 542-10241"€339.23
KUU AMERICAN 542-1524 Kääntösulku 1-1 / 2 tuuman jäykkä kierre | AD4FKX 41H479 542-15241.5 "€297.44
KUUKAUSI AMERICAN 542P-1524 Kääntösulku 1-1 / 2 tuuman jäykkä kierre | AD4FKZ 41H481 542P-15241.5 "€455.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 542P-1024 Kääntyvä sulku 1 tuuman jäykkä kierre
€476.53 / yksikkö