Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE BELTING L04CON10S pyöreän hihnan liittimen halkaisija 3/8 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AA7DXW 15V479

EAGLE BELTING L04CON10S pyöreä hihnaliittimen halkaisija 3/8 tuumaa - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7DXW Malli: L04CON10SRistiviite: 15V479
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
€25.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä vyöliitin
Halkaisija3 / 8 "
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0562
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi7616109090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
EAGLE BELTING 4935009 Pyöreän hihnan liittimen halkaisija 3/16 tuumaa - pakkaus 25 | AA7DXT 15V476 49350093 / 16 "€53.76
EAGLE BELTING L04CON6S pyöreän hihnan liittimen halkaisija 1/4 tuumaa - 25 kpl: n pakkaus | AA7DXU 15V477 L04CON6S1 / 4 "€24.16
EAGLE BELTING L04CON8S Pyöreä vyöliittimen halkaisija 5/16 tuumaa - 25 kpl: n pakkaus | AA7DXV 15V478 L04CON8S5 / 16 "€29.51
EAGLE BELTING L04CON13S pyöreän hihnan liittimen halkaisija 1/2 tuumaa - 20 kpl: n pakkaus | AA7DXX 15V480 L04CON13S1 / 2 "€22.80
EAGLE BELTING 4935030 Pyöreän hihnaliittimen halkaisija 5/8 tuuman kpl 15 | AA7DXY 15V481 49350305 / 8 "€273.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE BELTING L04CON10S pyöreä hihnaliittimen halkaisija 3/8 tuumaa - 20 kpl pakkaus
€25.67 / yksikkö