PROFLEX Tehokkaat selkänojat


ProFlex 2000SF -sarjan tehokkaat spandex-selkätuet ovat tukevia vaatteita, jotka on suunniteltu antamaan vakautta ja helpotusta alaselän alueelle nostotehtävissä ja työssä, johon liittyy toistuvia taivutus- tai vääntöliikkeitä.

Suodattaa
Sulkemistyyppi: Koukku ja silmukka , Väri: Musta , Materiaali: Spandex , Leveys: 8.5 "
TyyliMalliSopii vyötärön kokoonKokoHinta (ei alv)
A
2000SF
25 "- 30"S€71.90
A
2000SF
30 "- 34"M€71.90
A
2000SF
34 "- 38"L€71.90
A
2000SF
38 "- 42"XL€71.90
A
2000SF
42 "- 46"2XL€71.90
A
2000SF
46 "- 52"3XL€71.90
A
2000SF
52 "- 58"4XL€71.90
A
2000SF
Jopa 25 "XS€71.90

Tehokkaat selkänojat

ProFlex 2000SF -sarjan tehokkaat spandex-selkätuet ovat tukevia vaatteita, jotka on suunniteltu antamaan vakautta ja helpotusta alaselän alueelle nostotehtävissä ja työssä, johon liittyy toistuvia taivutus- tai vääntöliikkeitä.

Ominaisuudet

  • ProFlex 2000SF -sarjan suorituskykyisissä spandex-selkätuissa on sähköä johtamattomat Sticky Fingers -tuet, joiden avulla käyttäjät voivat käyttää näitä yksiköitä pitkiä aikoja.
  • Niiden innovatiiviset Power Panel -asennot tekevät kiristysnauhojen säätämisestä ja pitämisestä lähellä.
  • Näissä Ergodyne ProFlex -tukeissa on tukeva muotoilu, jossa on ainutlaatuinen V-muotoinen rakenne.
  • Ne on valmistettu 840D spandex-langasta, joka tarjoaa mukavaa joustavuutta käyttäjälle.
  • Näissä tukituissa on säädettävät ja irrotettavat henkselit ja koukut, jotka pitävät ne tukevasti paikallaan käytön aikana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?