EATON RLDN600 -katkaisijakotelo Ld 600 Amp 600vac 3p | AG8UMA

EATON RLDN600 katkaisijakotelo Ld 600 ampeeri 600vac 3p

Varastossa
Tuote: AG8UMA Malli: RLDN600

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,122.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan kotelo
Ampeeria600A
KehystyyppiLD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
Laivan korkeus (cm)122.71
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)39.52

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiHinta
EATON RFDN100 -katkaisijakotelo Fd 100 Amp 600vac 3p | AG8ULX RFDN100100AFD€734.85
EATON RJDN250 -katkaisijakotelo Jd 250 Amp 600vac 3p | AG8ULY 250 RJDN250AJD€1,847.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON RLDN600 katkaisijakotelo Ld 600 ampeeri 600vac 3p
€4,122.08 / yksikkö