HONEYWELL Viiltoa kestävät käsineet, ruostumaton teräsverkko


Suodattaa
Kulutusta kestävä: Ei , Takana materiaali: Ruostumaton teräsverkko , Pinnoitemateriaali: Ruostumaton teräsverkko , Väri: Hopea , Leikkauksenkestävä: Kyllä , Sormen materiaali: Ruostumaton teräsverkko , Sormetyyli: Koko , Käsi: Molempikätinen , Palm materiaali: Ruostumaton teräsverkko , Puistonkestävä: Ei
TyyliMalliLäimäysLiner-materiaaliKokoHinta (ei alv)
A
A515XS D
KangashihnaKevlar (oik.)XS€71.65
B
A515L D
Hihna kupolikiinnikkeelläRuostumaton teräsL€70.61

Viiltoa kestävät käsineet, ruostumaton teräsverkko

Honeywell A515 D viiltosuojakäsineet sopivat teollisuuskäyttöön, jossa käsien suojaus viiltoja ja hankausta vastaan ​​on ratkaisevan tärkeää. Ne tarjoavat korkean leikkauskestävyyden tehtäviin, joihin liittyy teräviä materiaaleja tai koneita.

Ominaisuudet

  • Nämä käsineet tarjoavat huippuluokan leikkauskestävyyden ja varmistavat käsien turvallisuuden työskennellessäsi terävien materiaalien tai koneiden kanssa.
  • Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne parantamaan lujuutta ja joustavuutta.
  • Näissä käsineissä on sivuhalkio, joka helpottaa poistamista, mikä varmistaa turvallisen ja mukavan istuvuuden.
  • Niissä on lisäksi käännettävä rakenne, joka lisää monipuolisuutta ja mukavuutta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?