EATON RFDN100 -katkaisijakotelo Fd 100 Amp 600vac 3p | AG8ULX

EATON RFDN100 katkaisijakotelo Fd 100 ampeeria 600vac 3p

Varastossa
Tuote: AG8ULX Malli: RFDN100

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€734.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan kotelo
Ampeeria100A
KehystyyppiFD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)50.57
Laivan pituus (cm)23.65
Laivan leveys (cm)23.27

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiHinta
EATON RJDN250 -katkaisijakotelo Jd 250 Amp 600vac 3p | AG8ULY 250 RJDN250AJD€1,847.36
EATON RLDN600 -katkaisijakotelo Ld 600 Amp 600vac 3p | AG8UMA 600 RLDN600ALD€4,122.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON RFDN100 katkaisijakotelo Fd 100 ampeeria 600vac 3p
€734.85 / yksikkö