EATON QC3070H Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TYW

EATON QC3070H Quicklag Type Qc teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin

Tuote: AG8TYW Malli: QC3070H

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus10 kAIC @ 120 V
Ampeeria70A
KehystyyppiQC
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)15.75

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON QC1050 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TXY QC105050A1120V€26.38
EATON QC1060 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TXZ QC106060A1120V-
Tarjouspyyntö
EATON QC2050 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TYC QC205050A2240V€61.03
EATON QC2060 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TYD QC206060A2240V€61.03
EATON QC2070 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TYE QC207070A2240V-
Tarjouspyyntö
EATON QC2080 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TYF QC208080A2240V€146.22
EATON QC2090 Quicklag Type Qc Teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin | AG8TYG QC209090A2240V€146.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON QC3070H Quicklag Type Qc teollinen lämpömagneettinen katkaisija, teollisuuskatkaisin