Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON HFD3175 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PEP 46MX81

EATON HFD3175 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen katkaisija

Varastossa
Tuote: AG8PEP Malli: HFD3175Ristiviite: 46MX81

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7,798.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria175A
KehystyyppiFD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.33
Laivan korkeus (cm)18.11
Laivan pituus (cm)16.21
Laivan leveys (cm)18.11

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON HFD2225 C Täydellinen muotoiltu kotelon katkaisija C | AG8PDW HFD2225225A2600V€1,814.67
EATON HFD3015 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PDX 46MX68 HFD301515A3600V€3,116.99
EATON HFD3020 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PDY 46MX69 HFD302020A3600V€3,076.58
EATON HFD3025 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PDZ 46MX70 HFD302525A3600V€2,691.01
EATON HFD3030 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PEA 46MX71 HFD303030A3600V€3,263.02
EATON HFD3035 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PEB HFD303535A3600V€1,361.21
EATON HFD3040 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PEC 46MX72 HFD304040A3600V€3,044.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON HFD3175 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen katkaisija
€7,798.04 / yksikkö