VESTIL MWP-sarjan käsikäyttöiset ja tasavirtatyöasennot


Suodattaa
Rullan halkaisija: 3" , Pyörän materiaali: polyuretaani , Pyörän tyyppi: 2 jäykkä, 2 kääntyvä , Arvosana: Grade 304 Sisältää: (2) kääntyvät kuormapyörät ja (2) kääntyvät ohjauspyörät, joissa on Total Lock , Max. Korkeus: 59 " , Max. Alustan korkeus: 60 " , Min. Alustan korkeus: 5" , Pyörien lukumäärä: 4 , Alustan pituus: 18.5 " , Palveluvalikoima: 5"
TyyliMalliLeveysVäriKehysmateriaaliKorkeusPituusMateriaaliAlustan leveysVirtalähdeHinta (ei alv)
A
MWP-330-DC
23.62 "sininenTeräs70.5 "35.4 "Teräs23.63 "Sähköjohdoton€2,939.50
Tarjouspyyntö
B
MWP-550-DC
23.62 "sininenTeräs79.5 "35.5 "Teräs23.63 "Sähköjohdoton€3,555.07
Tarjouspyyntö
C
MWP-330-DC-SS
24.5 "HopeaRuostumaton teräs71 "34 "Ruostumaton teräs24.5 "Sähköjohdoton€8,493.34
Tarjouspyyntö
D
MWP-440-M-SS
24.5 "HopeaRuostumaton teräs76 "34 "Ruostumaton teräs24.5 "manuaalinen€5,565.31
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?