Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON HFD3020 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PDY 46MX69

EATON HFD3020 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen katkaisija

Varastossa
Tuote: AG8PDY Malli: HFD3020Ristiviite: 46MX69
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
€1,220.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria20A
KehystyyppiFD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9575
Laivan korkeus (cm)10.49
Laivan pituus (cm)8.59
Laivan leveys (cm)15.24

Tuotteen yksityiskohdat:

    • C-sarjan koteloitu katkaisija, joka on suunniteltu tarjoamaan ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus
    • Sisältää säädettävän lämpömagneettisen laukaisuyksikön, joka tarjoaa sekä hetkellisen että pitkäkestoisen virtarajoitussuojan maksimikatkoskapasiteetilla 65 kA 480 VAC:lla
    • Pulttikiinnitystapa helpottaa paneeli- ja kytkintaulujen asennusta
    • UL-luettelo ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON HFD2225 C Täydellinen muotoiltu kotelon katkaisija C | AG8PDW HFD2225225A2600V€1,806.76
EATON HFD3015 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PDX 46MX68 HFD301515A3600V€1,220.37
EATON HFD3025 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PDZ 46MX70 HFD302525A3600V€1,351.41
EATON HFD3030 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PEA 46MX71 HFD303030A3600V€1,220.37
EATON HFD3035 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PEB HFD303535A3600V€1,441.99
EATON HFD3040 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PEC 46MX72 HFD304040A3600V€1,220.37
EATON HFD3045 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PED HFD304545A3600V€1,441.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON HFD3020 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen katkaisija
€1,220.37 / yksikkö