EATON H28006-500R Punottu letku Id 0.38 tuumaa Od 0.71 tuumaa pituus 500 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF6XTC Malli: H28006-500RRistiviite: 20LW82

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,900.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letku
PeiteaineSynteettinen kumi
Viivakoko06
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus500ft.
Letku ulkopuolella Dia.11 / 16 "
Min. Taivuta säde2-1 / 2 "
Käyttöpaine5300 PSI
Vahvistaminen(2) Teräspunos
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alueÖljypohjainen hydrauliöljy: -40 - 260 astetta, vesipohjainen hydraulineste: -40 - 158 astetta
PutkimateriaaliSynteettinen kumi
Tyyppikutistettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.77
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi4009410000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta
EATON H28004-250R Punottu letku Id 0.25 tuumaa Od 0.57 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XRY 20LW78 H28004-250R041 / 4 "250ft.17 / 32 "2"6500 PSI€2,611.26
EATON H28004-500R Punottu letku Id 0.25 tuumaa Od 0.57 tuumaa Pituus 500 Jalka | AF6XRZ 20LW79 H28004-500R041 / 4 "500ft.17 / 32 "2"6500 PSI€5,069.91
EATON H28006-250R Punottu letku Id 0.38 tuumaa Od 0.71 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XTB 20LW81 H28006-250R063 / 8 "250ft.11 / 16 "2-1 / 2 "5300 PSI€3,033.20
EATON H28008-250R Punottu letku Id 0.5 tuumaa Od 0.85 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XTE 20LW84 H28008-250R081 / 2 "250ft.13 / 16 "3-1 / 2 "4500 PSI€3,570.14
EATON H28010-250R Punottu letku Id 0.62 tuumaa Od 1 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XTH 20LW87 H28010-250R105 / 8 "250ft.15 / 16 "4"4000 psi€4,187.49
EATON H28012-250R Punottu letku Id 0.75 tuumaa Od 1.13 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XTK 20LW89 H28012-250R123 / 4 "250ft.1-3 / 32 "4-3 / 4 "3500 psi€5,519.80
EATON H28016-250R Punottu letku Id 1 tuuman ulkonäkö 1.43 tuumaa pituus 250 jalkaa | AF6XTM 20LW91 H28016-250R161"250ft.1-13 / 32 "6"3000 psi€7,072.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON H28006-500R Punottu letku Id 0.38 tuumaa Od 0.71 tuumaa pituus 500 jalkaa
€5,900.50 / yksikkö