Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4GPP8-magneettiventtiili 2-tie 1/2 tuumaa Nc 110v Pvc | AD7VLM

APPROVED VENDOR 4GPP8 solenoidiventtiili 2-tie 1/2 tuuman Nc 110v PVC

Varastossa
Tuote: AD7VLM Malli: 4GPP8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€452.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Rungon materiaaliPVC
Tilavuuskerroin2.33
Käämivesitiivis
SähköliitännätLiidit
Hz50
Max. Virtausnopeus95 gpm
Maks. Nesteen lämpötila.140-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus4
ToimintaSuora toiminta
Aukko Dia.25 / 64 "
Kokonaiskorkeus6 1 / 16 "
Kokonaispituus4 1 / 16 "
kokonaisleveys2 9 / 16 "
Putken koko1 / 2 "
Turvallinen käyttövesipaine60 psi
TiivistemateriaaliEPDM
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite110 VAC
Watts20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsTilavuuskerroinAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoTiivistemateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4GPP9-magneettiventtiili 2-tie 1/4 tuumaa Nc 110v Pvc | AD7VLN 4GPP9120.7715 / 64 "5.031 "3.625 "2"1 / 4 "Vitoton€380.91
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4GPR1 Solenoidiventtiili 2-tie 1/4 tuuman Nc 110v PVC | AD7VLP 4GPR1120.955 / 16 "5.031 "3.625 "2"1 / 4 "Vitoton€380.91
HYVÄKSYTTY VENDOR 4GPR2 -magneettiventtiili 2-tie 1/2 tuumaa Nc 110v Pvc | AD7VLQ 4GPR2202.3325 / 64 "6 1 / 16 "4 1 / 16 "2 9 / 16 "1 / 2 "Vitoton€504.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4GPP8 solenoidiventtiili 2-tie 1/2 tuuman Nc 110v PVC
€452.62 / yksikkö