EATON GH195-20-50 Hydrauliletkun irtotavarana 1-1 / 4 50 jalkaa | AA2BAE 10C337

EATON GH195-20-50 Hydrauliletku Bulkki 1-1/4 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2BAE Malli: GH195-20-50Ristiviite: 10C337

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,745.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letku
PeiteaineAQP laajennus
Viivakoko20
Letku sisäpuolella Dia.1-1 / 4 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.1.65 "
Min. Taivuta säde16.5 "
Käyttöpaine2250 PSI
Vahvistaminen2 lankalanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 302 F
PutkimateriaaliAQP laajennus
TyyppiPääosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.45
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta
EATON GH195-10-50 hydrauliletku Bulkki 5/8 50 jalkaa | AA2BAB 10C334 GH195-10-50105 / 8 "50ft.1.65 "8"3250 PSI€1,596.77
EATON GH195-12-50 Hydrauliletkun irtotavarana 3/4 50 jalkaa AA2BAC 10C335 GH195-12-50123 / 4 "50ft.1.1 "9.5 "3000 psi€2,215.09
EATON GH195-16-50 Hydrauliletku Bulkki 1 50 jalkaa | AA2BAD 10C336 GH195-16-50161"50ft.1.42 "12 "2500 psi€2,851.46
EATON GH195-24-50 Hydrauliletku Bulkki 1-1/2 50 jalkaa | AA2BAF 10C338 GH195-24-50241-1 / 2 "50ft.2.03 "20 "1750 psi€4,193.91
EATON GH195-32-50 Hydrauliletku, irtotavarana 2 50 jalkaa | AA2BAG 10C339 GH195-32-50322"50ft.2.53 "25 "1500 psi€5,557.45
EATON GH195-4-50 Hydrauliletkun irtotavarana 1/4 50 jalkaa | AA2BAH 10C340 GH195-4-5041 / 4 "50ft.0.53 "4"5800 PSI€1,208.45
EATON GH195-6-50 Hydrauliletkun irtotavarana 3/8 50 jalkaa AA2BAJ 10C341 GH195-6-5063 / 8 "50ft.0.69 "5"5000 psi€1,394.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON GH195-20-50 Hydrauliletku Bulkki 1-1/4 50 jalkaa
€3,745.31 / yksikkö