EATON GH195-12-50 Hydrauliletkun irtotavarana 3/4 50 jalkaa AA2BAC 10C335

EATON GH195-12-50 Hydrauliletku Bulkki 3/4 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2BAC Malli: GH195-12-50Ristiviite: 10C335

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,215.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letku
PeiteaineAQP laajennus
Viivakoko12
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.1.1 "
Min. Taivuta säde9.5 "
Käyttöpaine3000 psi
Vahvistaminen2 lankalanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 302 F
PutkimateriaaliAQP laajennus
TyyppiPääosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.31
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta
EATON GH195-10-50 hydrauliletku Bulkki 5/8 50 jalkaa | AA2BAB 10C334 GH195-10-50105 / 8 "50ft.1.65 "8"3250 PSI€1,596.77
EATON GH195-16-50 Hydrauliletku Bulkki 1 50 jalkaa | AA2BAD 10C336 GH195-16-50161"50ft.1.42 "12 "2500 psi€2,851.46
EATON GH195-20-50 Hydrauliletkun irtotavarana 1-1 / 4 50 jalkaa | AA2BAE 10C337 GH195-20-50201-1 / 4 "50ft.1.65 "16.5 "2250 PSI€3,745.31
EATON GH195-24-50 Hydrauliletku Bulkki 1-1/2 50 jalkaa | AA2BAF 10C338 GH195-24-50241-1 / 2 "50ft.2.03 "20 "1750 psi€4,193.91
EATON GH195-32-50 Hydrauliletku, irtotavarana 2 50 jalkaa | AA2BAG 10C339 GH195-32-50322"50ft.2.53 "25 "1500 psi€5,557.45
EATON GH195-4-50 Hydrauliletkun irtotavarana 1/4 50 jalkaa | AA2BAH 10C340 GH195-4-5041 / 4 "50ft.0.53 "4"5800 PSI€1,208.45
EATON GH195-6-50 Hydrauliletkun irtotavarana 3/8 50 jalkaa AA2BAJ 10C341 GH195-6-5063 / 8 "50ft.0.69 "5"5000 psi€1,394.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON GH195-12-50 Hydrauliletku Bulkki 3/4 50 jalkaa
€2,215.09 / yksikkö