Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FD3200 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fd, Täydellinen Katkaisija | AG8NJB 46MX28

EATON FD3200 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fd, Täydellinen katkaisija

Varastossa
Tuote: AG8NJB Malli: FD3200Ristiviite: 46MX28
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
€1,497.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria200A
KehystyyppiFD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)8.59
Laivan leveys (cm)10.49

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eaton FD3200 on C-sarjan FD-tyyppinen valettu katkaisija, jota käytetään pienikokoisena kytkimenä sovelluksissa, jotka vaativat suurta virtakytkentäominaisuutta, sekä erilaisissa moottorikäyttöisissä sovelluksissa.
    • Tämä UL-listattu ja HACR-luokiteltu Eaton-katkaisija on 3-napainen katkaisija, jossa on F-kehys ja joka toimii 200 ampeerin virralla ja 600 VAC / 250 VDC jännitearvolla. Sen suurin virtakatkaisukapasiteetti on 35 kAIC 480 VAC: lla.
    • Siinä on ei-vaihdettavat termiset magneettiset laukaisuyksiköt piirinsuojaukseen ja sitä käytetään laajalti keskuksissa, paneelilevyissä, moottorin ohjauskeskuksissa ja väylissä tehokkaan haaroituspiirin suojaamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaKehystyyppieräNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON ED2200 Molded Case Circuit Breaker Molded Kotelo Circuit Breaker, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065 kAIC @ 240 V200AEDkatkaisija2240V€673.95
EATON ED3100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUP 46MW64 ED310065 kAIC @ 240 V100AEDkatkaisija3240V€893.40
EATON ED3125 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUR 46MW65 ED312565 kAIC @ 240 V125AEDkatkaisija3240V€893.40
EATON ED3150 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUT 46MW66 ED315065 kAIC @ 240 V150AEDkatkaisija3240V€959.06
EATON ED3175 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUU 46MW67 ED317565 kAIC @ 240 V175AEDkatkaisija3240V€959.06
EATON ED3200 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUV 46MW68 ED320065 kAIC @ 240 V200AEDkatkaisija3240V€959.06
EATON ED3225 Molded Case Circuit Breaker Molded Kotelo Circuit Breaker, 225 A | AG8MUW 46MW69 ED322565 kAIC @ 240 V225AEDkatkaisija3240V€959.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FD3200 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fd, Täydellinen katkaisija
€1,497.15 / yksikkö