BALDWIN-SUODATTIMET PT139-10 Hydrauliikkasuodatin Elemnt / painetyyppi | AE2UVU 4ZLK1

BALDWIN FILTERS PT139-10 Hydraulisuodatin Elementti/painetyyppi

Varastossa
Tuote: AE2UVU Malli: PT139-10Ristiviite: 4ZLK1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€63.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen suodatinelementti
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus9.75 "
Sisällä Dia.2.25 "
Pituus9.75 "
Dia ulkopuolella.4.5 "
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)55.63
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)42.16
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusSisällä Dia.eräPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET PT9430-MPG-hydrauliikkasuodatinelementti 7 H sisään | AA6PWP 14M083 PT9430-MPGSpin-On7"3.375 "Hydraulisuodatin7"5.125 "5.125 "€143.83
BALDWIN FILTERS PT9432-MPG Hydraulinen suodatinelementti 12 15/16 | AA6PWQ 14M084 PT9432-MPGSpin-On12 15 / 16 "2.125 "Hydraulisuodatin12 15 / 16 "3-25 / 32 "3 25 / 32 "€420.00
BALDWIN FILTERS PT90-10 Hydraulinen suodatinelementti AC2KZJ 2KYB1 PT90-10Spin-On9"3.375 "Hydraulisuodatin9"5.125 "5.125 "€26.45
BALDWIN FILTERS PT707-HD Hydraulinen suodatinelementti AC2LKX 2KZJ4 PT707-HDSpin-On9 9 / 32 "1.593Hydraulisuodatin9 9 / 32 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€30.61
BALDWIN FILTERS PT91 Hydraulinen suodatinelementti AC2LNM 2KZU3 PT91Spin-On7"3.375 "Hydraulisuodatin7"5.125 "5.125 "€54.59
BALDWIN FILTERS PT510 Hydrauliikkasuodatinelementti AC2LQE 2KZZ1 PT510Spin-On8 15 / 16 "1-23 / 32 "Hydraulisuodatin8 15 / 16 "4.5 "4.5 "€28.90
BALDWIN-SUODATTIMET PT8363 Hydrauliikkasuodatinelementti 8 31/32 tuuman pituus | AC2WZH 2NTZ2 PT8363Spin-On9.156 "1-9 / 16 "Hydraulisuodatin9.156 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€88.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PT139-10 Hydraulisuodatin Elementti/painetyyppi
€63.35 / yksikkö