Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FD3125 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fd, Täydellinen Katkaisija | AG8NHY 46MX25

EATON FD3125 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fd, Täydellinen katkaisija

Varastossa
Tuote: AG8NHY Malli: FD3125Ristiviite: 46MX25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,497.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria125A
KehystyyppiFD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)8.59
Laivan leveys (cm)10.49

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton C-sarjan FD3125-pulttikatkaisija on suunniteltu kytkintaulu-, paneeli-, väylä- ja moottorinohjauskeskuksen (MCC) sovelluksiin. Sitä käytetään suojaamaan haarapiirilaitteita sähkövaurioilta.

Ominaisuudet:

  • Eaton C -sarjan FD3125-pulttikatkaisin toimitetaan valetussa kotelossa suojaamaan sähköpiiriä vikoja vastaan.
  • Se sisältää kuorman puoleisen korvakkeen turvallisia liitäntöjä varten ja mahdollistaa kytkinkahvan käyttömenetelmän sähkövirran virran ohjaamiseen.
  • Katkaisijassa on ABC-vaiheliitäntä, joka suojaa laitteita ylikuormitukselta tai oikosululta.
  • Tämä 3-napainen yksikkö mahdollistaa paneeliasennuksen turvalliseen asennukseen.
  • Siinä on kiinteä hetkellinen lämpömagneettinen laukaisu, joka aktivoi katkaisijan aukon maasulun sattuessa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • CSA
  • IEC
  • NEMA AB1-993

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat C-sarjan FD3125-pulttikatkaisijan suorituskykyluokitukset?

A.

  • Ampeeriluokitus - 125A
  • AC jännite - 600 VAC
  • ILMAluokitus - 65 kA jännitteellä 240 / 277 VAC
  • DC-jännite - 250VDC

K. Miksi katkaisijat laukeavat?

A.

  • Piirien ylikuormitukset
  • Oikosulkuja
  • Maasulkuaaltoja
  • Viallinen piirikatkos
  • Kaaren vikoja

K. Mikä on tämän katkaisijan käyttölämpötilaluokitus?

V. Se voi toimia lämpötiloissa -4 asteesta 158 asteeseen Fahrenheit.

K. Mistä tiedän, onko katkaisijassani toimintahäiriö?

A.

  • Breaker matkoja usein.
  • Polttava haju piirikotelosta.
  • Laatikossa palamisen jälkiä tai muita vaurioita.
  • Katkaisija ei pysy nollaustilassa.

K. Mitä asioita on tarkastettava katkaisijaa käytettäessä?

A.

  • Poista pöly tai kosteus katkaisijan pinnalta imurilla tai liinalla. Älä puhalla roskia katkaisijaan.
  • Kytke päälle ja pois useita kertoja varmistaaksesi, että mekaaniset nivelet ovat vapaat.
  • Tarkista alusta, käyttökahva ja kansi halkeamien, värimuutosten ja lohkeilujen varalta.
  • Tarkista liittimet ja liittimet ylikuumenemisen ja löystymisen varalta.
  • Tarkista kiinnityslaitteisto ja alue, johon se on asennettu.

K. Kuinka tämä katkaisija asennetaan?

A.

  • Tarkista vaurioiden varalta ennen asennusta.
  • Tarkista, että asennuspaneeli on esiporattu pulttiporaussuunnitelmalla.
  • Aseta virrankatkaisin asennuspinnalle.
  • Aseta valinnainen liittimen päätykansi (jos sellainen on).
  • Liitä asennuksen jälkeen lisävarustejohdot ja kuormitusliittimet.
  • Tarkista liittimen liitäntälaitteisto oikean momentin kuormituksen varalta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaKehystyyppieräNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON ED2200 Molded Case Circuit Breaker Molded Kotelo Circuit Breaker, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065 kAIC @ 240 V200AEDkatkaisija2240V€673.95
EATON ED3100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUP 46MW64 ED310065 kAIC @ 240 V100AEDkatkaisija3240V€893.40
EATON ED3125 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUR 46MW65 ED312565 kAIC @ 240 V125AEDkatkaisija3240V€893.40
EATON ED3150 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUT 46MW66 ED315065 kAIC @ 240 V150AEDkatkaisija3240V€959.06
EATON ED3175 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUU 46MW67 ED317565 kAIC @ 240 V175AEDkatkaisija3240V€959.06
EATON ED3200 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUV 46MW68 ED320065 kAIC @ 240 V200AEDkatkaisija3240V€959.06
EATON ED3225 Molded Case Circuit Breaker Molded Kotelo Circuit Breaker, 225 A | AG8MUW 46MW69 ED322565 kAIC @ 240 V225AEDkatkaisija3240V€959.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FD3125 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fd, Täydellinen katkaisija
€1,497.15 / yksikkö