EATON FC300-20-25 Irtoletku 1 1/8 tuuman Id x 25 Jalkaa 625 Psi | AD9YMJ 4VTN4

EATON FC300-20-25 Bulkkiletku 1 1/8 tuuman sisähalkaisija x 25 jalkaa 625 psi

Varastossa
Tuote: AD9YMJ Malli: FC300-20-25Ristiviite: 4VTN4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,532.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtoletku
PeiteaineSininen polyesteri punos
Viivakoko20
Letku sisäpuolella Dia.1-1 / 8 "
Letkun pituus25ft.
Letku ulkopuolella Dia.1.5 "
Min. Taivuta säde9"
Käyttöpaine625 PSI
VahvistaminenYksilankainen punos
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-55 - 302 F
Putkimateriaalipolyeteeni
TyyppiHydraulinen
Tyhjiöarvosana15 tuumaa Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.22
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistaminenPeiteaineViivakokoTemp. aluePutkimateriaaliTyhjiöarvosanaLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusHinta
EATON GH793-4-50 Irtoletku 1/4 tuuman Id x 50 Jalkaa 5800 Psi | AD9YLY 4VTL3 GH793-4-502 lankalankaSynteettinen kumi4-40 - 212 FSynteettinen kumi-1 / 4 "50ft.€643.36
EATON GH793-8-50 Bulkkiletku 1/2 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa 4250 psi | AD9YMA 4VTL5 GH793-8-502 lankalankaSynteettinen kumi8-40 - 212 FSynteettinen kumi-1 / 2 "50ft.€830.08
EATON GH793-10-50 Irtoletku 5/8 tuuman tunnus x 50 jalkaa 3625 Psi | AD9YMB 4VTL6 GH793-10-502 lankalankaSynteettinen kumi10-40 - 212 FSynteettinen kumi-5 / 8 "50ft.€1,097.05
EATON GH793-12-50 Irtoletku 3/4 tuuman tunnus x 50 jalkaa 3125 Psi | AD9YMC 4VTL7 GH793-12-502 lankalankaSynteettinen kumi12-40 - 212 FSynteettinen kumi-3 / 4 "50ft.€1,324.69
EATON GH793-16-50 Irtoletku 1 tuuman tunnus x 50 jalkaa 2500 Psi | AD9YMD 4VTL8 GH793-16-502 lankalankaSynteettinen kumi16-40 - 212 FSynteettinen kumi-1"50ft.€1,678.90
EATON FC300-05-25 Irtoletku 1/4 tuuman id x 25 jalkaa 3000 Psi | AD9YME 4VTL9 FC300-05-25Yksilankainen punosSininen polyesteri punos5-55 - 302 Fpolyeteeni28 tuumaa Hg1 / 4 "25ft.€643.43
EATON FC300-10-25 Irtoletku 1/2 tuuman tunnus x 25 jalkaa 1750 Psi | AD9YMF 4VTN1 FC300-10-25Yksilankainen punosSininen polyesteri punos10-55 - 302 Fpolyeteeni28 tuumaa Hg1 / 2 "25ft.€960.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FC300-20-25 Bulkkiletku 1 1/8 tuuman sisähalkaisija x 25 jalkaa 625 psi
€1,532.88 / yksikkö