EATON CH120GFAF Molded Case Circuit Breaker, Plug in Connection, 120 VAC | CE6GGN

EATON CH120GFAF Molded Case Katkaisija, Pistokeliitäntä, 120 VAC

Tuote: CE6GGN Malli: CH120GFAF
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria20
KehystyyppiCH
Napojen lukumäärä1
Jännite120V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eaton CH120GFAF valettu katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan sähkönjakelujärjestelmiä oikosululta ja ylikuormitukselta
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisumekanismin hetkellisen ja pitkäaikaisen virranrajoitustoiminnon tarjoamiseksi
    • Kytke sisäänrakennettu muotoilu helppoon asennukseen ja maasulkusuojaus käyttäjän turvallisuuteen tahattomilta iskuilta
    • 20 Vakiovirta, jonka keskeytyskapasiteetti on enintään 10 kAIC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON CH110 Katkaisija, CH-tyyppi, 1 napainen, 10 A, 120 / 240 VAC, 10 kAIC | CE6GGC CH110151120V-
Tarjouspyyntö
EATON CH115CAFPN yhdistelmä Fireguard kaarivikakatkaisija, 15 A, 10 kAIC | CE6GGD CH115CAFPN151120V€109.54
Tarjouspyyntö
EATON CH115EPD maadoitussuoja, tyyppi CH, 15 A, 120 VAC, 1 napa | CE6GGE CH115EPD151120V-
Tarjouspyyntö
EATON CH115ST Pienoisvirtakatkaisija, tyyppi CH, 1 napa, 15 A, 120 / 240 VAC | CE6GGF CH115ST151120V-
Tarjouspyyntö
EATON CH120AFGF Cutler Hammer Circuit Breater, 20A, 120VAC, yksinapainen, lämpömagneettinen | CE6GGG CH120AFGF201120V-
Tarjouspyyntö
EATON CH120CAF Cutler Vasara Katkaisija, Yksinapainen, 20A,120/240VAC, 3/4 Leveys | CE6GGH CH120CAF201120V€119.97
Tarjouspyyntö
EATON CH120CAFA yhdistelmäpalosuoja/kaarivikakatkaisija, 20A, 1 napa | CE6GGJ CH120CAFA201120V€119.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CH120GFAF Molded Case Katkaisija, Pistokeliitäntä, 120 VAC