EATON CH115EPD maadoitussuoja, tyyppi CH, 15 A, 120 VAC, 1 napa | CE6GGE

EATON CH115EPD maadoitussuoja, tyyppi CH, 15 A, 120 VAC, 1 napa

Tuote: CE6GGE Malli: CH115EPD
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria15
KehystyyppiCH
Napojen lukumäärä1
Jännite120V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • EATON CH115EPD yksinapainen maadoituskatkaisin (GFIC) on suunniteltu havaitsemaan lähtevän ja tulevan virran epätasapaino ja suojaamaan sähköiskuilta
    • Ihanteellinen pistorasioihin keittiön työtasojen, kylpyhuoneiden, uima-altaiden, kylpytynnyrien ja ulkopistorasioiden lähellä
    • CH-sarjan katkaisija, nimellisarvo 15 A 120 VAC: lla ja katkaisukyky 10 kAIC 120 VAC: lla
    • Ominaisuudet lämpömagneettinen laukaisu, joka tarjoaa pitkän laukaisutoiminnon lieville ylikuormituksille ja välittömän laukaisutoiminnon vakavia oikosulkuja varten
    • Sopii 14-6 AWG-johtimiin
    • Liitä neutraalikiinnitys kytkeäksesi neutraaliin tankoon
    • Linja- ja kuormaliittimet luotettavaa liitäntää varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON CH110 Katkaisija, CH-tyyppi, 1 napainen, 10 A, 120 / 240 VAC, 10 kAIC | CE6GGC CH110151120V-
Tarjouspyyntö
EATON CH115CAFPN yhdistelmä Fireguard kaarivikakatkaisija, 15 A, 10 kAIC | CE6GGD CH115CAFPN151120V€109.54
Tarjouspyyntö
EATON CH115ST Pienoisvirtakatkaisija, tyyppi CH, 1 napa, 15 A, 120 / 240 VAC | CE6GGF CH115ST151120V-
Tarjouspyyntö
EATON CH120AFGF Cutler Hammer Circuit Breater, 20A, 120VAC, yksinapainen, lämpömagneettinen | CE6GGG CH120AFGF201120V-
Tarjouspyyntö
EATON CH120CAF Cutler Vasara Katkaisija, Yksinapainen, 20A,120/240VAC, 3/4 Leveys | CE6GGH CH120CAF201120V€119.97
Tarjouspyyntö
EATON CH120CAFA yhdistelmäpalosuoja/kaarivikakatkaisija, 20A, 1 napa | CE6GGJ CH120CAFA201120V€119.97
Tarjouspyyntö
EATON CH120CAFPN leikkurivasara, yksinapainen, 20A, 10kA keskeytysluokitus | CE6GGK CH120CAFPN201120V€109.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CH115EPD maadoitussuoja, tyyppi CH, 15 A, 120 VAC, 1 napa