Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 57865 Haponkestävä uros Npt-liitin 1/2 - 50 kpl pakkaus AB6BQX 20Y212

LOC-LINE 57865 haponkestävä uros Npt-liitin 1/2 - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6BQX Malli: 57865Ristiviite: 20Y212

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUros NPT-liitin
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
MateriaaliPolyesteri
Koko1 / 2 "NPT
TyyppiAsennus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
LOC-LINE 57864 Haponkestävä uros Npt-liitin 3/8 - 50 kpl pakkaus | AB6BQW 20Y211 578643 / 8 "NPT50€116.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 57865 haponkestävä uros Npt-liitin 1/2 - 50 kpl pakkaus
€118.60 /pakkaus