EATON CH110 Katkaisija, CH-tyyppi, 1 napainen, 10 A, 120 / 240 VAC, 10 kAIC | CE6GGC

EATON CH110 Katkaisija, CH-tyyppi, 1 napa, 10 A, 120 / 240 VAC, 10 kAIC

Tuote: CE6GGC Malli: CH110
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria15
KehystyyppiCH
Napojen lukumäärä1
Jännite120V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • EATON CH110 asuinkatkaisin ylivirta- ja oikosulkusuojaukseen
    • Ihanteellinen käytettäväksi kuormituskeskuksissa
    • NEMA 1 / 3R -luokiteltu bakeliittikotelo tarjoaa erinomaisen kehyskelpoisuuden
    • Ominaisuudet yksinapainen, yksivaiheinen, mitoitettu 110 A 120/240 VAC: lla ja 10 kAIC: n keskeytyskapasiteetti 240 VAC: lla
    • Varustettu lämpömagneettisella laukaisulla sekä pitkään että hetkelliseen laukaisutoimintoon
    • Plug-in line & lug -tyyppisissä kuormitusliittimissä voi olla alumiini- tai kuparilangat, joiden koko on 14-8 AWG
    • Kestää jopa 75 asteen lämpötiloja
    • UL-luettelo ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON CH115CAFPN yhdistelmä Fireguard kaarivikakatkaisija, 15 A, 10 kAIC | CE6GGD CH115CAFPN151120V€109.54
Tarjouspyyntö
EATON CH115EPD maadoitussuoja, tyyppi CH, 15 A, 120 VAC, 1 napa | CE6GGE CH115EPD151120V-
Tarjouspyyntö
EATON CH115ST Pienoisvirtakatkaisija, tyyppi CH, 1 napa, 15 A, 120 / 240 VAC | CE6GGF CH115ST151120V-
Tarjouspyyntö
EATON CH120AFGF Cutler Hammer Circuit Breater, 20A, 120VAC, yksinapainen, lämpömagneettinen | CE6GGG CH120AFGF201120V-
Tarjouspyyntö
EATON CH120CAF Cutler Vasara Katkaisija, Yksinapainen, 20A,120/240VAC, 3/4 Leveys | CE6GGH CH120CAF201120V€119.97
Tarjouspyyntö
EATON CH120CAFA yhdistelmäpalosuoja/kaarivikakatkaisija, 20A, 1 napa | CE6GGJ CH120CAFA201120V€119.97
Tarjouspyyntö
EATON CH120CAFPN leikkurivasara, yksinapainen, 20A, 10kA keskeytysluokitus | CE6GGK CH120CAFPN201120V€109.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CH110 Katkaisija, CH-tyyppi, 1 napa, 10 A, 120 / 240 VAC, 10 kAIC