Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON CAH3150 katkaisija Syöttö 150 ampeeria 240vac 3p 22kaic@240v

Varastossa
Tuote: AG8MHF Malli: CAH3150

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,757.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus22 kAIC @ 240 V
Ampeeria150A
KehystyyppiCA
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)20.32

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
EATON CAH2100 Katkaisija Syöttö 100 ampeerin 240vac 2p 22kaic@240v | AG8MGX CAH 2100100A2€2,154.24
EATON CAH2125 -katkaisija, syöttö 125 ampeeria 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8MGY CAH 2125125A2€2,154.24
EATON CAH2150 -katkaisija, syöttö 150 ampeeria 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8MGZ CAH 2150150A2€2,409.18
EATON CAH2175 -katkaisija, syöttö 175 ampeeria 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8MHA CAH 2175175A2€2,431.93
EATON CAH2200-katkaisija Syöttö 200 ampeerin 240vac 2p 22kaic@240v | AG8MHB CAH 2200200A2-
Tarjouspyyntö
EATON CAH2225 -katkaisija, syöttö 225 ampeeria 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8MHC CAH 2225225A2€2,431.93
Tarjouspyyntö
EATON CAH3100 -katkaisija, syöttö 100 ampeeria 240vac 3p 22kaic @ 240v | AG8MHD CAH 3100100A3€2,596.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CAH3150 katkaisija Syöttö 150 ampeeria 240vac 3p 22kaic@240v
€2,757.08 / yksikkö