EATON CAH2200 katkaisija Syöttö 200 ampeeria 240vac 2p 22kaic@240v

Tuote: AG8MHB Malli: CAH2200

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus22 kAIC @ 240 V
Ampeeria200A
KehystyyppiCA
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)20.32

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
EATON CAH2100 Katkaisija Syöttö 100 ampeerin 240vac 2p 22kaic@240v | AG8MGX CAH 2100100A2€2,126.52
EATON CAH2125 -katkaisija, syöttö 125 ampeeria 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8MGY CAH 2125125A2€2,126.52
EATON CAH2150 -katkaisija, syöttö 150 ampeeria 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8MGZ CAH 2150150A2-
Tarjouspyyntö
EATON CAH2175 -katkaisija, syöttö 175 ampeeria 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8MHA CAH 2175175A2€2,463.22
EATON CAH2225 -katkaisija, syöttö 225 ampeeria 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8MHC CAH 2225225A2€2,463.22
Tarjouspyyntö
EATON CAH3100 -katkaisija, syöttö 100 ampeeria 240vac 3p 22kaic @ 240v | AG8MHD CAH 3100100A3€2,610.92
EATON CAH3125 -katkaisija, syöttö 125 ampeeria 240vac 3p 22kaic @ 240v | AG8MHE CAH 3125125A3€2,741.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CAH2200 katkaisija Syöttö 200 ampeeria 240vac 2p 22kaic@240v