Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 900598-32S Sae Orb uros naaras hiiliteräs | AH8RKA 38YN84

EATON 900598-32S Sae Orb naaraspuolinen hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RKA Malli: 900598-32SRistiviite: 38YN84

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus1.43
Miehen ORS-koko (tuumaa)2-1 / 2 "-12
Max. Työpaine2000
KiertyyppiMies ORB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennuksen muoto: Pistoke

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMax. TyöpaineHinta
EATON 900598-4S Sae Orb uros naaras hiiliteräs | AD9YDA 4VRU9 900598-4SKolmiarvoinen kromisinkki0.67 "7500 PSI€5.12
EATON 900598-6S Sae Orb uros naaras hiiliteräs | AD9YDB 4VRV1 900598-6SKolmiarvoinen kromisinkki0.73 "7500 PSI€5.57
EATON 900598-8S Sae Orb uros naaras hiiliteräs | AD9YDC 4VRV2 900598-8SKolmiarvoinen kromisinkki0.8 "7500 PSI€6.16
EATON 900598-10S Sae Orb uros naaras hiiliteräs | AD9YDD 4VRV3 900598-10SKolmiarvoinen kromisinkki0.93 "7500 PSI€8.24
EATON 900598-12S Sae Orb uros naaras hiiliteräs | AD9YDE 4VRV4 900598-12SKolmiarvoinen kromisinkki1.09 "5000 psi€11.35
EATON 900598-16S Sae Orb uros naaras hiiliteräs | AD9YDF 4VRV5 900598-16SKolmiarvoinen kromisinkki1.12 "4500 PSI€16.63
EATON 900598-20S Sae Orb uros naaras hiiliteräs | AH8RJY 38YN82 900598-20SKolmiarvoinen kromaattisinkki1.2 "2500€31.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 900598-32S Sae Orb naaraspuolinen hiiliteräs
€114.83 / yksikkö