Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 900598-4S Sae Orb uros naaras hiiliteräs | AD9YDA 4VRU9

EATON 900598-4S Sae Orb naaraspuolinen hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AD9YDA Malli: 900598-4SRistiviite: 4VRU9
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
€5.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Sovittimen tyyppiPistoke
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus0.67 "
Uros SAE-koko (tuumaa)7 / 16-20
Max. Työpaine7500 PSI
KiertyyppiMies ORB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMax. TyöpaineHinta
EATON 900598-6S Sae Orb uros naaras hiiliteräs | AD9YDB 4VRV1 900598-6SKolmiarvoinen kromisinkki0.73 "7500 PSI€5.57
EATON 900598-8S Sae Orb uros naaras hiiliteräs | AD9YDC 4VRV2 900598-8SKolmiarvoinen kromisinkki0.8 "7500 PSI€6.16
EATON 900598-10S Sae Orb uros naaras hiiliteräs | AD9YDD 4VRV3 900598-10SKolmiarvoinen kromisinkki0.93 "7500 PSI€8.24
EATON 900598-12S Sae Orb uros naaras hiiliteräs | AD9YDE 4VRV4 900598-12SKolmiarvoinen kromisinkki1.09 "5000 psi€11.35
EATON 900598-16S Sae Orb uros naaras hiiliteräs | AD9YDF 4VRV5 900598-16SKolmiarvoinen kromisinkki1.12 "4500 PSI€16.63
EATON 900598-20S Sae Orb uros naaras hiiliteräs | AH8RJY 38YN82 900598-20SKolmiarvoinen kromaattisinkki1.2 "2500€31.53
EATON 900598-24S Sae Orb uros naaras hiiliteräs | AH8RJZ 38YN83 900598-24SKolmiarvoinen kromaattisinkki1.272500€42.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 900598-4S Sae Orb naaraspuolinen hiiliteräs
€5.12 / yksikkö