Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U70525.018.0325 Betoniruuvit 2-1/4 tuumaa 5/32 X 4-1/2 tuumaa, 100PK | AG2FLP 31JC33

GRAINGER U70525.018.0325 Betoniruuvit 2-1/4 tuumaa 5/32 x 4-1/2 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2FLP Malli: U70525.018.0325Ristiviite: 31JC33

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoniruuvit
Poranterän koko5/32" x 5-1/2"
Pään tyyliHex-aluslevy / paikka
Pituus3.25 "
MateriaaliSininen Ruspert
TyyppiItsekierteitys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U70525.018.0325 Betoniruuvit 2-1/4 tuumaa 5/32 x 4-1/2 tuumaa, 100PK
€33.31 /pakkaus