EATON 900598-sarjan O-Ring Boss -tulpat


Eaton 900598 -sarjan O-renkaan ulokkeita käytetään elintarvike- ja juoma-, kemian-, meri- ja sotilasteollisuudessa sekä sellu- ja paperiteollisuudessa hydraulijärjestelmien vuototiiviin tiivisteen aikaansaamiseksi.

Suodattaa
Sovittimen tyyppi: Pistoke , Asennusmateriaali: Teräs , Lankatyyppi: Mies ORB
TyyliMalliSuorittaa loppuunPituusMax. TyöpaineHinta (ei alv)
A
900598-20S
Kolmiarvoinen kromaattisinkki1.2 "2500€31.32
A
900598-32S
Kolmiarvoinen kromaattisinkki1.432000€114.07
A
900598-24S
Kolmiarvoinen kromaattisinkki1.272500€41.72
A
900598-5S
Kolmiarvoinen kromaattisinkki0.67 "5000€6.10
A
900598-4S
Kolmiarvoinen kromisinkki0.67 "7500 PSI€5.11
A
900598-6S
Kolmiarvoinen kromisinkki0.73 "7500 PSI€5.54
A
900598-16S
Kolmiarvoinen kromisinkki1.12 "4500 PSI€15.13
A
900598-8S
Kolmiarvoinen kromisinkki0.8 "7500 PSI€6.14
A
900598-10S
Kolmiarvoinen kromisinkki0.93 "7500 PSI€8.20
A
900598-12S
Kolmiarvoinen kromisinkki1.09 "5000 psi€11.30

Ominaisuudet

  • Niissä on hiiliteräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja pidennetyn käyttöiän takaamiseksi.
  • Näissä O-renkaan ulokkeissa on kolmiarvoinen kromaattisinkkiviimeistely, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Niitä voidaan käyttää jopa 250 asteen lämpötiloissa.
  • Nämä O-renkaan uloketulpat ovat suorakulmaisia, mikä parantaa suorituskykyä käytön aikana.
  • Niissä on SAE ORB -pää tiivistä tiivistä ja tiivistä toimintaa varten.

Standardit ja hyväksynnät

  • SAE

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on suoralla kierteellä ja kartiokierteellä O-renkaan uloketulpilla?

  • Suorakierteisissä O-renkaan ulokkeissa on suora kierre, joka ulottuu ulokkeen pohjaan asti, kun taas kartiokierteisissä tulppayksiköissä on kartiomainen kierre, joka pysäyttää ulokkeen pohjan.
  • Suorakierretulpat ovat tyypillisesti vahvempia ja kestävämpiä, mutta kartiomaiset kierretulpat ovat helpompia asentaa ja vähemmän alttiita vaurioille asennuksen aikana.

Kuinka huoltaa nämä O-renkaan tulpat?

Liittimet ja O-renkaat on tarkastettava säännöllisesti niiden oikean toiminnan varmistamiseksi ja vuotojen estämiseksi.

Kuinka asennan nämä Eatonin O-renkaan tulpat?

  • Varmista, että O-rengas on kunnolla paikallaan tulpan urassa.
  • Kierrä sitten pistoke järjestelmään, kunnes se on käsin tiukalla.
  • Kiristä se lopuksi avaimella tai hylsyllä ilmoitettuun vääntömomenttiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?