Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 10295 Penkkitölkki rei'itetyllä kojelaudalla, 1/2 gallonaa, galvanoitua terästä, punainen | AC8HHJ JUT10295RD

JUSTRITE 10295 Penkkipurkki rei'itetyllä kojelautalevyllä, 1/2 gallonaa, galvanoitua terästä, punainen

Varastossa
Tuote: AC8HHJ Malli: 10295Ristiviite: JUT10295RD
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
€138.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkki voi
Koko2 qt
Väripunainen
päällinensaranoitu
DasherFlashin pysäyttävä pinnoitettu
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus3.25 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.9.375 "
Kuormalavan määrä70
Vanteen tyyppiSuojattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi73102990000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Aseta työ jousikuormitteiselle, rei'itetylle kojelautalle, paina alas ja ravista ja vapauta sitten palauttaaksesi kojeen tyhjennysasentoon. Pinnoitettu teräskone toimii myös tehokkaana liekinsammuttimena vähentäen tulipalon takaiskuvaaraa. Saranoitu kansi minimoi haihtumishäviöt ja suojattu reuna vähentää käsivamman mahdollisuutta. Tölkit on valmistettu tukevasta 24 gauge -teräksestä, jossa on kova jauhemaalaus.

Ominaisuudet:

  • Puhdista pienet osat helposti liuottimessa
  • Jousitettu, rei'itetty kojelauta
  • Saranoitu kansi minimoi haihtumishäviöt

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusDia ulkopuolella.Dasherin kokoHinta
JUSTRITE 10171 Penkkipurkki rei'itetyllä kojelaudalla, 1 Quart, teräs, keltainen | AA4ZUE JUT10171YL 101711 qtKeltainen5.5 "4.875 "-€146.44
JUSTRITE 10291 Penkkipurkki rei'itetyllä kojelaudalla, 2 Quart, teräs, keltainen | AA4ZUG JUT10291YL 102912 qtKeltainen3.25 "9.375 "-€158.18
JUSTRITE 10385 Penkkipurkki rei'itetyllä kojelaudalla, 1 gallona, ​​teräs, keltainen | AA4ZUK JUT10385YL 103851 gal.Keltainen4.5 "9.375 "-€165.36
JUSTRITE 09400 pöytätasoturvapurkki, itsestään sulkeutuva kansi, 0.4 gallona, ​​punainen, galvanoitu teräs | AC3EUC 2RYG8 094000.45 gal.punainen10.5 "7"-€348.64
JUSTRITE 10175 Penkkitölkki rei'itetyllä kojelaudalla, 1 Quart, galvanoitu teräs, punainen | AD2NXZ JUT10175RD 101751 qtpunainen5.5 "4.875 "-€123.77
JUSTRITE 10575 Penkkipurkki rei'itetyllä kojelaudalla, 2 gallonaa, galvanoitua terästä, punainen | AD2NYB JUT10575RD 105752 gal.punainen5.875 "11.5 "-€233.66
JUSTRITE 10775 Penkkipurkki rei'itetyllä kojelaudalla, 3 gallonaa, galvanoitua terästä, punainen | AD2NYC 3TCF8 107753 gal.punainen6"13.5 "-€262.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 10295 Penkkipurkki rei'itetyllä kojelautalevyllä, 1/2 gallonaa, galvanoitua terästä, punainen
€138.00 / yksikkö