EATON 4995555 Hydraulivoimayksikkö | AD7BRW 4DDL9

EATON 4995555 Hydraulivoimayksikkö

Varastossa
Tuote: AD7BRW Malli: 4995555Ristiviite: 4DDL9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,883.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen voimayksikkö
Sisäänrakennetut ominaisuudetSäädettävä varoventtiili
Täyden kuorman ampeerit21.0 / 10.5A
HP7.5
Hz50/60
Max. Paine1470 psi
AsennusVaakasuora
Nimellinen virtaus7.5 gpm
Kokonaiskorkeus25 "
Kokonaispituus27 "
kokonaisleveys18 "
Vaihe3
Paineportti1-1/16"-12 (SAE 12)
Säiliön kapasiteetti20 gal.
Paluuportti1-5/16"-12 (SAE 16)
RPM1800
Jännite230 / 460 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 127.01
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8413600040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPMax. PaineKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
EATON 4995625 Hydraulivoimayksikkö | AD7BRX 4DDN1 499562528.4 / 14.2A101960 psi25 "27 "18 "€12,347.88
EATON 4995633 Hydraulivoimayksikkö | AD7BRY 4DDN2 499563328.4 / 14.2A101400 psi23 "38 "24 "€13,213.24
EATON 3044402 Hydraulivoimayksikkö | AD7BRZ 4DDN3 304440228.4 / 14.2A101470 psi23 "38 "24 "€14,017.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 4995555 Hydraulivoimayksikkö
€11,883.94 / yksikkö