EATON 4995625 Hydraulivoimayksikkö | AD7BRX 4DDN1

EATON 4995625 Hydraulivoimayksikkö

Varastossa
Tuote: AD7BRX Malli: 4995625Ristiviite: 4DDN1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,347.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen voimayksikkö
Sisäänrakennetut ominaisuudetSäädettävä varoventtiili
Täyden kuorman ampeerit28.4 / 14.2A
HP10
Hz50/60
Max. Paine1960 psi
AsennusVaakasuora
Nimellinen virtaus7.5 gpm
Kokonaiskorkeus25 "
Kokonaispituus27 "
kokonaisleveys18 "
Vaihe3
Paineportti1-1/16"-12 (SAE 12)
Säiliön kapasiteetti20 gal.
Paluuportti1-5/16"-12 (SAE 16)
RPM1800
Jännite230 / 460 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 136.08
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8413600040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPMax. PaineKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
EATON 4995555 Hydraulivoimayksikkö | AD7BRW 4DDL9 499555521.0 / 10.5A7.51470 psi25 "27 "18 "€11,883.94
EATON 4995633 Hydraulivoimayksikkö | AD7BRY 4DDN2 499563328.4 / 14.2A101400 psi23 "38 "24 "€13,213.24
EATON 3044402 Hydraulivoimayksikkö | AD7BRZ 4DDN3 304440228.4 / 14.2A101470 psi23 "38 "24 "€14,017.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 4995625 Hydraulivoimayksikkö
€12,347.88 / yksikkö