GEARWRENCH Tap and Die -sarja, murto- ja metrinen, räikkä, hiiliteräs


Suodattaa
Maali: päällystämätön , Materiaali: Hiiliteräs , SAE tai Metric: SAE ja metrinen
TyyliMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätKiertyyppiHinta (ei alv)
A
3887
754-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 14-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.6, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1NC, NF, metrinen€454.23
B
82812
1144-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, M3x0.5, M3x0.6, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x0.1, M7x0.1, M8x1.25, M9x1, M9NC, NF, NPT, BSP, metrinen€777.50

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?