EATON 4995633 Hydraulivoimayksikkö | AD7BRY 4DDN2

EATON 4995633 Hydraulivoimayksikkö

Varastossa
Tuote: AD7BRY Malli: 4995633Ristiviite: 4DDN2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,213.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen voimayksikkö
Sisäänrakennetut ominaisuudetSäädettävä varoventtiili
Täyden kuorman ampeerit28.4 / 14.2A
HP10
Hz50/60
Max. Paine1400 psi
AsennusVaakasuora
Nimellinen virtaus10.5 gpm
Kokonaiskorkeus23 "
Kokonaispituus38 "
kokonaisleveys24 "
Vaihe3
Paineportti1-1/16"-12 (SAE 12)
Säiliön kapasiteetti30 gal.
Paluuportti1-5/16"-12 (SAE 16)
RPM1800
Jännite230 / 460 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 199.58
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8412210045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPMax. PaineKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
EATON 4995555 Hydraulivoimayksikkö | AD7BRW 4DDL9 499555521.0 / 10.5A7.51470 psi25 "27 "18 "€11,883.94
EATON 4995625 Hydraulivoimayksikkö | AD7BRX 4DDN1 499562528.4 / 14.2A101960 psi25 "27 "18 "€12,347.88
EATON 3044402 Hydraulivoimayksikkö | AD7BRZ 4DDN3 304440228.4 / 14.2A101470 psi23 "38 "24 "€14,017.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 4995633 Hydraulivoimayksikkö
€13,213.24 / yksikkö