EATON 3044402 Hydraulivoimayksikkö | AD7BRZ 4DDN3

EATON 3044402 Hydraulivoimayksikkö

Varastossa
Tuote: AD7BRZ Malli: 3044402Ristiviite: 4DDN3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14,017.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen voimayksikkö
Sisäänrakennetut ominaisuudetSäädettävä varoventtiili
Täyden kuorman ampeerit28.4 / 14.2A
HP10
Hz50/60
Max. Paine1470 psi
AsennusVaakasuora
Nimellinen virtaus10 gpm
Kokonaiskorkeus23 "
Kokonaispituus38 "
kokonaisleveys24 "
Vaihe3
Paineportti1-1/16"-12 (SAE 12)
Säiliön kapasiteetti30 gal.
Paluuportti1-5/16"-12 (SAE 16)
RPM1800
Jännite230 / 460 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 213.19
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8412210045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton 3044402 hydraulinen voimayksikkö, PSSC-sarjan vaakasuora pakettijärjestelmä, joka tarjoaa virtaa teollisuuskoneille, kuten nostolaitteille, sorveille, puristimille ja ruiskuvalukoneille. Tämä lattialla seisova voimayksikkö on varustettu suurella 30 gallonan terässäiliöllä suurempien järjestelmien virransyöttöä vaativissa olosuhteissa. Se käyttää AC-virtalähdettä hydrauliöljyn paineistamiseen ja raskaampien kuormien nostamiseen / siirtämiseen pienemmällä jalanjäljillä samalla kun se tarjoaa tarkan liikkeen ja nopeuden hallinnan.

Ominaisuudet:

  • Eaton 3044402 -hydraulikoneistossa on 10 hv, 50/60 Hz moottori 1800 rpm:llä ja täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen kotelo.
  • Se käyttää 10gpm 1-vaiheista mäntäpumppua 1470 psi:n maksimipaineeseen.
  • Tämä 10 gpm hydraulinen voimayksikkö on integroitu säädettävällä varoventtiilillä ja tasokytkimellä, joka suojaa yksikköä ylipaineelta ja ylitäytöltä.
  • Siinä on 1-1/16 tuuman-12 (SAE 12) paineportti ja 1-5/16 tuuman-12 (SAE 16) paluuportin kierrekoko.
  • Yksikön säiliössä on vakiotäyttö/huohotin puhtaan hydrauliöljyn tuottamiseksi ilman epäpuhtauksia.
  • Tämä laite on varustettu painemittarilla, jonka paineet vaihtelevat välillä 0 - 3000 PSI.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä teho on vaadittu tämän Eaton 3044402 -hydraulisen voimayksikön käyttämiseen?

V. Tämä 10 gpm:n hydraulinen tehoyksikkö saa virtansa 3-vaiheisesta vaihtovirtalähteestä, jonka nimellisjännite on 230 / 460 VAC ja 28.4 / 14.2 A.

K. Millä paineella yksikön ylipaineventtiili aktivoituu?

A. Oletuspaineasetus, jolla varoventtiili aktivoituu, on 2000 psi. Käyttäjät voivat kuitenkin säätää tätä asetettua painetta tiettyjä sovelluksia varten.

K. Mitkä ovat tämän Eaton 3044402 -hydraulisen voimayksikön huollon vaiheet?

A.

  • Moottorin laakerit tulee rasvata ja suodattimet tarkastaa/vaihtaa vähintään kerran kuukaudessa. Hydrauliöljyn kunto tulee tarkastaa säännöllisin väliajoin komponenttien optimaalisen käyttöiän ylläpitämiseksi.
  • Öljyä käytettäessä suositeltujen puhtaustasojen tulee olla ISO-kooditason 18/16/14 tai parempia.
  • Käyttäjien tulee ylläpitää nestetasoa nestesäiliössä tasomittarin korkean ja matalan mustan viivan välissä.
  • Vuoden tai 4000 käyttötunnin jälkeen vaihda ilmanpoistosuodatin ja tarkista koko järjestelmä tulevien ongelmien estämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPMax. PaineKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
EATON 4995555 Hydraulivoimayksikkö | AD7BRW 4DDL9 499555521.0 / 10.5A7.51470 psi25 "27 "18 "€11,883.94
EATON 4995625 Hydraulivoimayksikkö | AD7BRX 4DDN1 499562528.4 / 14.2A101960 psi25 "27 "18 "€12,347.88
EATON 4995633 Hydraulivoimayksikkö | AD7BRY 4DDN2 499563328.4 / 14.2A101400 psi23 "38 "24 "€13,213.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 3044402 Hydraulivoimayksikkö
€14,017.79 / yksikkö