VISIONTRON ST600S-SS litteä köysi, satiininen ruostumaton teräs | AG9NEA 20YU31

VISIONTRON ST600S-SS Tasainen köysitolppa satiini ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AG9NEA Malli: ST600S-SSRistiviite: 20YU31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€315.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasainen yläköysi
Pohjan halkaisija.14 "
PohjamateriaaliaSatiini ruostumaton teräs
Base TypeKalteva
Korkeus34 "
Lähetä dia.2"
Postitus päättyySatiini ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)15.27
Laivan pituus (cm)106.71
Laivan leveys (cm)40.67
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjamateriaaliaKorkeusPostitus päättyyHinta
VISIONTRON CP61S-SB-2PK Litteä Top Köysitolppa 37-1/2 tuumaa Korkeus Musta PK2 | AH9KXN 40CK58 CP61S-SB-2PKTerästä ja betonia34.5 "Musta€193.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VISIONTRON ST600S-SS Tasainen köysitolppa satiini ruostumatonta terästä
€315.29 / yksikkö