Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 1AA8MB8 Hydrauliletkuliitin | AG7AAK 49T961

EATON 1AA8MB8 Hydrauliletkun liitin

Varastossa
Tuote: AG7AAK Malli: 1AA8MB8Ristiviite: 49T961

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko8
Suorittaa loppuunSinkki, kolmiarvoinen kromaatti (vapaa kromi-6)
AsennusmateriaaliHiiliteräs
AsennustyyppiSuoraan
Letku1 / 2 "
Pituus2.36 "
O-renkaan lanka (tuumaa)3 / 4-16
TyyppiPuristus, uros ORB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7307929000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoSuorittaa loppuunSisällä Dia.PituusKierteen kokoHinta
EATON 1AA4MB4 Hydrauliletkuliitin | AH8RXN 38YT77 1AA4 MB44Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti1 / 4 "1.847 / 16 "-20€26.03
EATON 1AA5MB4 Hydrauliletkuliitin | AH8RXP 38YT78 1AA5 MB44Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti1 / 4 "1.841 / 2 "-20€38.29
EATON 1AA6MB4 Hydrauliletkuliitin | AH8RXQ 38YT79 1AA6 MB44Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti1 / 4 "1.789 / 16 "-18€14.39
EATON 1AA6MB6 Hydrauliletkuliitin | AH8RXR 38YT80 1AA6 MB66Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti3 / 8 "2"9 / 16 "-18€21.42
EATON 1AA8MB6 Hydrauliletkuliitin | AH8RXT 38YT81 1AA8 MB68Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti3 / 8 "1.973 / 4 "-16€26.42
EATON 1AA10MB8 Hydrauliletkuliitin | AH8RXU 38YT82 1AA10 MB88Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti1 / 2 "2.267 / 8 "-14€36.19
EATON 1AA10MB10 Hydrauliletkuliitin | AH8RXV 38YT83 1AA10 MB1010Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti5 / 8 "2.347 / 8 "-14€43.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 1AA8MB8 Hydrauliletkun liitin
€24.92 / yksikkö