Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 1AA5MB4 Hydrauliletkuliitin | AH8RXP 38YT78

EATON 1AA5MB4 Hydrauliletkun liitin

Varastossa
Tuote: AH8RXP Malli: 1AA5MB4Ristiviite: 38YT78
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
€38.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Yhteyden tyyppiPuristettava
Viivakoko4
Suorittaa loppuunSinkki, kolmiarvoinen kromaatti
AsennusmateriaaliHiiliteräs
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus1.84
Kierteen koko1 / 2 "-20
KiertyyppiMies ORB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Istuvuus: Suora
    • Käytettäväksi letkusarjan kanssa: GH194, GH195, GH663, GH781, GH793

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoSuorittaa loppuunSisällä Dia.PituusKierteen kokoHinta
EATON 1AA8MB8 Hydrauliletkuliitin | AG7AAK 49T961 1AA8 MB88Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti (vapaa kromi-6)-2.36 "-€24.92
EATON 1AA4MB4 Hydrauliletkuliitin | AH8RXN 38YT77 1AA4 MB44Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti1 / 4 "1.847 / 16 "-20€26.03
EATON 1AA6MB4 Hydrauliletkuliitin | AH8RXQ 38YT79 1AA6 MB44Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti1 / 4 "1.789 / 16 "-18€14.39
EATON 1AA6MB6 Hydrauliletkuliitin | AH8RXR 38YT80 1AA6 MB66Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti3 / 8 "2"9 / 16 "-18€21.42
EATON 1AA8MB6 Hydrauliletkuliitin | AH8RXT 38YT81 1AA8 MB68Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti3 / 8 "1.973 / 4 "-16€26.42
EATON 1AA10MB8 Hydrauliletkuliitin | AH8RXU 38YT82 1AA10 MB88Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti1 / 2 "2.267 / 8 "-14€36.19
EATON 1AA10MB10 Hydrauliletkuliitin | AH8RXV 38YT83 1AA10 MB1010Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti5 / 8 "2.347 / 8 "-14€43.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 1AA5MB4 Hydrauliletkun liitin
€38.29 / yksikkö