Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Neliö D 9050AO10EV02 Pneumaattinen ajastin | AG7CJW 5B406

SQUARE D 9050AO10EV02 Pneumaattinen ajastin

Varastossa
Tuote: AG7CJW Malli: 9050AO10EV02Ristiviite: 5B406

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€688.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen ajastin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi9106905520

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
Neliö D 9050AO10DV02 Pneumaattinen ajastin | AG7CJX 5B407 9050AO10DV02€647.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9050AO10EV02 Pneumaattinen ajastin
€688.47 / yksikkö