Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EARNEST U04110.043.0500 Kierrepultti, tasainen, 7/16-14 kierrekoko, 5 tuuman pituus, 10 pk | AB6EPU 21C398

EARNEST U04110.043.0500 Kierrepultti, tavallinen, kierrekoko 7/16-14, pituus 5 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AB6EPU Malli: U04110.043.0500Ristiviite: 21C398 / 167F52

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
luokka2B
VerrattavissaOminaisuusluokka 10.9
Dia / kierteen koko7 / 16 "-14
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään korkeus9 / 32 "
Head TypeKuusiokoloruuvi
pään leveys5 / 8 "
Pituus pään alla5"
MateriaaliAlloy Steel
Todistuskuorma120,000
Rockwellin kovuusC33 - C39
Koko7 / 16-14 x 5 "
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus5"
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.022
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST U04110.043.0500 Kierrepultti, tavallinen, kierrekoko 7/16-14, pituus 5 tuumaa, 10 pk
€165.64 /pakkaus