A B Säätötyyppi: Pultti ja jakoavain , Laakerityyppi: Kuulalaakeri , Väri: Harmaa , Haarukan pituus: 48 " , Kehyksen viimeistely: Puuteroitu , Kehyksen materiaali: Teräs , Kahvan korkeus: 48 1 / 2 " , Kahvan materiaali: Teräs , Kahvan tyyppi: ergonominen , Operaatio: manuaalinen , Kokonaispituus: 63 " , Kokonaisleveys: 27 " , Säde: 5 jalkaa 10 " , Paksuus: 2" , Tyyppi: Säädettävä , Pyörän halkaisija: 3" , Pyörän materiaali: polyuretaani , Pyörän tyyppi: Kuljetus Coren päällä , Pyörän leveys: 3 3 / 4 "