Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EARNEST U04110.025.0150 Kierrepultti, tasainen, 1/4-20 kierrekoko, 1-1/2 tuuman pituus, 100 pk | AB6EPD 21C363

EARNEST U04110.025.0150 Kierrepultti, tasainen, 1/4-20 kierrekoko, 1-1/2 tuumaa, 100 Pk

Varastossa
Tuote: AB6EPD Malli: U04110.025.0150Ristiviite: 21C363 / 167F42

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
luokka2B
VerrattavissaOminaisuusluokka 10.9
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään korkeus5 / 32 "
Head TypeKuusiokoloruuvi
pään leveys7 / 16 "
Pituus pään alla1.5 "
MateriaaliAlloy Steel
Todistuskuorma120,000
Rockwellin kovuusC33 - C39
Koko1/4-20 x 1-1/2"
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.5 "
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0408
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST U04110.025.0150 Kierrepultti, tasainen, 1/4-20 kierrekoko, 1-1/2 tuumaa, 100 Pk
€58.09 /pakkaus