CHAINFLEX Datakaapeli, 3 maks. Ampeeria


Suodattaa
Takin väri: Harmaa , Takin materiaali: PVC , Max. Amps: 3 , Max. Jännite: 300V , Min. Taivutussäde: 12 x OD , Suojattu / Suojaamaton: Suojattu , Temp. Alue: 23 astetta 158 astetta F , Johdon koko: 24AWG
TyyliMalliKapellimestariPituusNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräPuolan pituusLangan väriHinta (ei alv)
A
CF211-02-03-02
Paljaat kuparitLeikkaa pituuteen, tilaa jalka (esimerkki - tilattaessa 10 Ft, tilauksen määrän on oltava 10)0.3 "3 pr.Leikkaa pituuteen, tilaa jalka1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen 3. Harmaa ja vaaleanpunainen€9.36
A
CF211-02-04-02
Paljaat kuparitLeikkaa pituuteen, tilaa jalka (esimerkki - tilattaessa 10 Ft, tilauksen määrän on oltava 10)0.31 "4 pr.Leikkaa pituuteen, tilaa jalka1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen 3. Harmaa ja vaaleanpunainen 4. Sininen ja punainen€11.58
A
CF211-02-03-02-25
Kupari25ft.0.3 "3 pr.25ft.1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen 3. Harmaa ja vaaleanpunainen€178.58
A
CF211-02-04-02-25
Kupari25ft.0.31 "4 pr.25ft.1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen 3. Harmaa ja vaaleanpunainen 4. Sininen ja punainen€189.37
A
CF211-02-03-02-100
Kupari100ft.0.3 "3 pr.100ft.1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen 3. Harmaa ja vaaleanpunainen-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?