Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE JOHDOTUS HXJ6GN Jack Vihreä Cat6 Rj45 | AD2TDM 3TY67

HUBBELL PREMISE WIRING HXJ6GN Jack Vihreä Cat6 Rj45

Varastossa
Tuote: AD2TDM Malli: HXJ6GNRistiviite: 3TY67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHXJ Jack
Kaapelin tyyppiLuokka 6
Luokan tyyppiCat 6
VäriVihreä
MateriaaliMuovi
Porttien lukumäärä1
T568 vakioA / B
Irtisanomisen tyyppi1-booli
TyyppiDatacom

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiLuokan tyyppiVäriMateriaaliTyyppiHinta
HUBBELL PREMISE WIRING HXJ6BK Jack musta Cat6 Rj45 | AD2TDH 3TY63 HXJ6BKLuokka 6Cat 6MustaMuoviDatacom€20.87
HUBBELL PREMISE JOHDOTUS HXJ6B Jack Sininen Cat6 Rj45 | AD2TDJ 3TY64 HXJ6BLuokka 6Cat 6sininenMuoviDatacom€20.87
HUBBELL PREMISE WIRING HXJ6EI Jack Electric Norsunluu | AD2TDK 3TY65 Hxj6eiLuokka 6Cat 6Sähköinen norsunluuMuoviDatacom€20.87
HUBBELL PREMISE WIRING HXJ6GY Jack Harmaa Cat6 Rj45 | AD2TDL 3TY66 HXJ6GYLuokka 6Cat 6HarmaaMuoviDatacom€20.87
HUBBELL PREMISE WIRING HXJ6OW Jack Office valkoinen kissa6 AD2TDN 3TY68 HXJ6OWLuokka 6Cat 6ToimistovalkoinenMuoviDatacom€20.87
HUBBELL PREMISE WIRING HXI6OR Jack Oranssi Cat6 Rj45 | AD2TDP 3TY69 Hxi6orLuokka 6Cat 6OranssiMuoviDatacom€21.62
HUBBELL PREMISE WIRING HXJ6R Jack Red Cat6 Rj45 | AD2TDQ 3TY70 HXJ6RLuokka 6Cat 6punainenMuoviDatacom€20.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING HXJ6GN Jack Vihreä Cat6 Rj45
€20.87 / yksikkö