Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EARNEST 534144G1 Threaded Stud, B7 Plain, 3/4-10 Thread Size, 6-1/2 Inch Length, 10Pk | AE2NWR 4YRY9

EARNEST 534144G1 kierretappi, B7 tasainen, kierrekoko 3/4-10, pituus 6-1/2 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE2NWR Malli: 534144G1Ristiviite: 4YRY9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
luokka2A
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaB7
MateriaaliB7 seosterästä
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus6.5 "
Rockwellin kovuusC35
Temp. alueJopa 1100 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.03
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 534144G1 kierretappi, B7 tasainen, kierrekoko 3/4-10, pituus 6-1/2 tuumaa, 10 pk
€87.99 /pakkaus