Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOLLAENDER 92390 Kaide varvaslauta 4 jalkaa alumiinia | AC8CYN 39K856

HOLLAENDER 92390 Kaide Toe Board 4 jalkaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AC8CYN Malli: 92390Ristiviite: 39K856

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarvaslauta
VäriKeltainen
MateriaaliAlumiini
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaispituusHinta
HOLLAENDER 92391 kaide varvas lauta 6 jalkaa alumiini | AC8CYP 39K857 92391Keltainen72 "€141.65
Tarjouspyyntö
HOLLAENDER 92392 kaide varvaslauta 8 jalkaa alumiinia | AC8CYQ 39K858 92392Keltainen96 "€151.94
Tarjouspyyntö
HOLLAENDER 92380 kaide varvas lauta 4 jalkaa alumiini Mil | AC8CYZ 39K866 92380Hopea48 "€83.67
HOLLAENDER 92381 kaide varvas lauta 6 jalkaa alumiini Mil | AC8CZA 39K867 92381Hopea72 "€92.60
Tarjouspyyntö
HOLLAENDER 92382 kaide varvas lauta 8 jalkaa alumiini Mil | AC8CZB 39K868 92382Hopea96 "€113.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOLLAENDER 92390 Kaide Toe Board 4 jalkaa alumiinia
€126.07 / yksikkö