EAGLE T8432 SX Berm, 10 ft x 26 ft x 1 ft, musta | AG8DPJ

EAGLE T8432 SX Berm, 10 jalkaa x 26 jalkaa x 1 jalkaa, musta

Varastossa
Tuote: AG8DPJ Malli: T8432

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,899.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuoto Berm
VäriMusta
Korkeus1ft.
Pituus10ft.
MateriaaliXR5-kangas
Vuotokapasiteetti1944 gal.
Paino122 lb
Leveys26ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.9
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusVuotokapasiteettiPainoLeveysHinta
EAGLE T8421 SX Berm, 4 jalkaa x 4 jalkaa x 8 tuumaa, musta | AG8DNX T84218"4ft.80 gal.11 lb4ft.€1,033.35
EAGLE T8422 SX Berm, 4 ft x 4 ft x 1 ft, Musta | AG8DNY T84221ft.4ft.119 gal.18 lb4ft.€1,349.96
EAGLE T8423 SX Berm, 4 ft x 6 ft x 8 In, Musta | AG8DNZ T84238"4ft.119 gal.25 lb6ft.€1,137.21
EAGLE T8424 SX Berm, 4 ft x 6 ft x 1 ft, Musta | AG8DPA T84241ft.4ft.179 gal.28 lb6ft.€1,534.81
EAGLE T8425 SX Berm, 4 ft x 8 ft x 8 In, Musta | AG8DPB T84258"4ft.159 gal.21 lb8ft.€1,440.98
EAGLE T8426 SX Berm, 5 ft x 10 ft x 1 ft, Musta | AG8DPC T84261ft.4ft.374 gal.45 lb10ft.€1,999.20
EAGLE T8427 SX Berm, 6 ft x 6 ft x 1 ft, Musta | AG8DPD T84271ft.6"269 gal.37 paunaa.6ft.€1,847.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE T8432 SX Berm, 10 jalkaa x 26 jalkaa x 1 jalkaa, musta
€4,899.33 / yksikkö