Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE T8421 SX Berm, 4 jalkaa x 4 jalkaa x 8 tuumaa, musta | AG8DNX

EAGLE T8421 SX Berm, 4 jalkaa x 4 jalkaa x 8 tuumaa, musta

Varastossa
Tuote: AG8DNX Malli: T8421

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,033.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuoto Berm
VäriMusta
Korkeus8"
Pituus4ft.
MateriaaliXR5-kangas
Vuotokapasiteetti80 gal.
Paino11 lb
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)53.34
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusVuotokapasiteettiPainoLeveysHinta
EAGLE T8422 SX Berm, 4 ft x 4 ft x 1 ft, Musta | AG8DNY T84221ft.4ft.119 gal.18 lb4ft.€1,349.96
EAGLE T8423 SX Berm, 4 ft x 6 ft x 8 In, Musta | AG8DNZ T84238"4ft.119 gal.25 lb6ft.€1,137.21
EAGLE T8424 SX Berm, 4 ft x 6 ft x 1 ft, Musta | AG8DPA T84241ft.4ft.179 gal.28 lb6ft.€1,534.81
EAGLE T8425 SX Berm, 4 ft x 8 ft x 8 In, Musta | AG8DPB T84258"4ft.159 gal.21 lb8ft.€1,440.98
EAGLE T8426 SX Berm, 5 ft x 10 ft x 1 ft, Musta | AG8DPC T84261ft.4ft.374 gal.45 lb10ft.€1,999.20
EAGLE T8427 SX Berm, 6 ft x 6 ft x 1 ft, Musta | AG8DPD T84271ft.6"269 gal.37 paunaa.6ft.€1,847.74
EAGLE T8428 SX Berm, 8 jalkaa x 8 jalkaa x 8 tuumaa, musta | AG8DPE T84288"8ft.319 gal.35 paunaa.8ft.€1,778.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE T8421 SX Berm, 4 jalkaa x 4 jalkaa x 8 tuumaa, musta
€1,033.35 / yksikkö